Sacoche à outils avec rabat avant et arrière et cloison centrale

Réf.: 691460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Matériau: Cuir; HDPE
  • Type de rangement d'outils: Porte-outil

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Cuir; HDPE
Type de rangement d'outils Porte-outil
Dim. int., L 460 mm
Dim. int., l 210 mm
Dim. int., H 340 mm
Poids 4,5 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691460
EAN / GTIN 4006793183315
Réf. fabricant 17000581

Description

Exécution:

Parois latérales en plastique HDPE inusable (pas d’usure aux coutures), bords renforcés par des coins en aluminium.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange