Bits-teräsarja metallia 30 osaa

Tuote nro.: 675793
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
579 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Bit-Check 30 Metal 1
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 30
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675793
EAN / GTIN 4013288179838
Valmistajan numero 05057434001

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675310 3 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675320 3 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 3 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675240 à 1 kpl koot 4; 5; 6
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675340 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Liitäntävarsi: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat