Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva 2

Tuote nro.: 667702 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
391 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 2
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Ruuveille, joiden ⌀ on 3,1 − 5,2 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 205 mm
Teränkärki musta
Kuusikulmainen apuvääntökanta 10 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Varren malli pyöreä
iskupää ei
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
Pinta Nikkelöity, kromattu
Vääntökuusikulma kyllä
lyhyet ruuvitaltat ei
Kavennettu terän ⌀ edessä ei
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667702 2
EAN / GTIN 4067263013587

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
6-kulmainen apuvääntökanta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript