Työkalusarja, 21 osaa vetoketjulaukussa21

Tuote nro.: 680132 21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 21
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 680132 21
EAN / GTIN 4067263309178
Valmistajan numero 680132 21
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Erittäin laadukas asennus- ja korjaustöihin suunniteltu perusvarustus, joka on koottu käytännön kokemuksen perusteella. Toimitus täydellisesti varustettuna, käytännöllinen vetoketjullinen laukku.

Toimituksen sisältö:

Nauhamitta: 1 kpl nro 462201 koko 2,5
Kaksipäinen kiintoavain: 1 kpl/koko nro 610600 koot 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Kuusiokokoavainsarja, kuulapää ja pidätinkuula, muovipitimessä: 1 kpl nro 627132 koko 9 (1,5 − 10 mm)
uraruuvinväännin: à 1 kpl nro 660032 koko 3,5; 5,5; 6,5
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2
Linjapihdit: 1 kpl nro 700940 koko 160
Säilytys vetoketjulaukussa: 1 kpl nro 691536

Ohje:

Toimitus sisältää työkalukansioon pakatut työkalut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin