Elektromekaaninen momenttiavain, Suurin kiristysmomentti: 100Nm

Tuote nro.: 655290 100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 66,70 € /kpl
  • 161,00 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 100 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Liitäntä USB-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja MANOSKOP® 730DR
Kokonaispituus L 500 mm
Vääntömomenttialue 10 Nm - 100 Nm
Vääntömomenttialue 7,4 lbfft - 75 lbfft
Vääntömomenttialue 90 lbfin - 900 lbfin
Säätötarkkuus 0,2 Nm
Näyttötarkkuus 0,1 Nm
Paino 1 232 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 17,5 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 9×12 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi Mignon, AA
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
mittaustekniikka elektroninen
QuickRelease / pikavaihtotoiminto kyllä
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava; irrottava; äänimerkki
Lukema valittavissa Nm; lbfin; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 426,5 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 444 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 655290 100
EAN / GTIN 4018754175642
Valmistajan numero 96501810
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Ainutlaatuinen elektromekaaninen avain, jossa yhdistyvät sekä ″näyttävät″ että ″laukaisevat″ toiminnot. Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, avain laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti, kuten tavallinen mekaaninen momenttiavain. Tämän lisäksi saavutettu arvo näkyy näytöllä, ja se voidaan siirtää tietokoneelle. Valinnainen toiminto ″näyttävä″ visualisoi käyttäjälle jatkuvasti käytettyä vääntömomenttia. Tallentaa ja dokumentoi jopa 7 500 ruuvien kiristystä. Automaattinen näppäinlukko estää tahattoman säätämisen. Laitteen esiasetukset voidaan suojata luvattomalta käytöltä PIN-koodilla. Avaimessa on erittäin laaja mittausalue. Automaattinen kalibrointimuistutus kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.
  • Helppo pistomitan syöttö: Vaihtotyökaluille, joiden pistomitta on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
  • QuickRelease: Kiintoavainpäidenvarma kiinnitys ja nopea vaihto.
  • Vankka, pienikokoinen kotelo.
  • Toleranssirajojen asetus,niiden saavuttaminen näkyy selkeällä näytöllä värin vaihtumisena.
  • Erittäin helppokäyttöinen; käyttö ja valikko-ohjaus vain neljän näppäimen avulla.
  • 2-komponenttikahva, kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.
  • USB-liitäntä tiedonsiirtoon.

Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
Suuntaa vaihtava räikkäpää.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Toimitus vankassa muovilaukussa (koko 100 ja 200) tai vankassa teräspeltikotelossa (koosta 400), 2 paristoa (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Erikoistarvike:

USB-sovitin, jakkiliitinkaapeli ja ohjelmisto SENSOMASTER 4.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.