Elektromekanisk momentnyckel 100 Nm

Article no.: 655290 100
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 97,70 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,55 /pcs.
    Unknown

  • NOK 787,06 /pcs.
  • NOK 1 899,80 /pcs.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 100 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 730DR
totallängd L 500 mm
momentintervall 10 Nm - 100 Nm
momentintervall 7,4 lbffot - 75 lbffot
momentintervall 90 lbftum - 900 lbftum
Inställningsupplösning 0,2 Nm
upplösning 0,1 Nm
vikt 1 232 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 17,5 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Mignon, AA
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik elektroniskt
QuickRelease/snabbytesfunktion ja
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande; utlösande; akustisk signal
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfin; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 426,5 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 444 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 655290 100
EAN / GTIN 4018754175642
Manufacturer number 96501810
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Unik elektromekanisk nyckel som kombinerar funktionen ”visande” och ”utlösande” i en och samma apparat. När det inställda vridmomentet har nåtts löser nyckeln ut hör- och kännbart som en vanlig mekanisk momentnyckel. Därutöver visas det uppnådda värdet på displayen och kan överföras till en PC. Det extra läget ”visande” åskådliggör kontinuerligt det för tillfället pålagda vridmomentet för användaren. Sparar och dokumenterar upp till 7500 skruvåtdragningar. En automatisk knappspärr förhindrar oavsiktlig justering. Förinställningarna kan säkras mot extern justering med en PIN-kod. Nyckeln erbjuder ett mycket stort mätområde. Inbyggd automatisk kalibreringspåminnelse efter antal belastningar och tidsintervall.
  • Enkel inmatning av stickmått: För insticksverktyg med förändrat stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.
  • QuickRelease: Säker fastsnäppning och snabba byten av insticksverktyg.
  • Robust, kompakt kåpa.
  • Inställning av toleransgränser. När dessa nås visas det på den överskådliga displayen genom att färgen ändras.
  • Mycket enkel manövrering, all användning och menystyrning med bara 4 knappar.
  • 2-komponenthandtag, motståndskraftigt mot olja, fett, bränsle, bromsvätska och hydraulolja.
  • USB-gränssnitt för avläsning av data.

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
Med omkopplingsbar insticksspärr.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil förvaringsväska i plast (storlek 100 och 200) resp. stabil plåtlåda (fr.o.m. storlek 400) och 2 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Specialtillbehör:

USB-adapter, kabel med jackproppar, programvara SENSOMASTER 4.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.