Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin poistonuppi QuickRelease 1-1/2 tuuma

Tuote nro.: 657590 1-1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Leveys b 29 mm
Korkeus h 14,5 mm
Sarja 725QR
Kestokuormitus 100 Nm
Pistomitta S 28 mm
Hammasluku 30
Vaihtovarsi 9×12 mm
Suunnanvaihtimellinen räikkä, kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi kyllä
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657590 1-1/2
EAN / GTIN 4018754139620
Valmistajan numero 58253010

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Räikkäpää suunnanvaihtimella ja irrotusnupilla.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.