Elektromechanický momentový klíč, Maximální utahovací moment: 100Nm

Artiklové číslo: 655290 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 450,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s bateriemi
Rozsah krouticího momentu min. 10 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Celková délka L 500 mm
Hmotnost celkem 1 232 g
Rozhraní USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Obal kufříky
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 444 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 426,5 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 17,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu lbf ft; Nm
Krouticí moment min., Nm 10
Krouticí moment min., lbf ft 7,4
Maximální krouticí moment, Nm 100
Maximální krouticí moment, lbf ft 75
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 100 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Messtechnik elektronické
Norma DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 6789-2
Anzeigeauflösung 0,1 Nm
Einstellauflösung 0,2 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655290 100
EAN / GTIN 4018754175642
Číslo výrobce 96501810
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Jedinečný elektromechanický klíč, který v jednom přístroji spojuje funkci „oznamující“ a „spouštějící“. Při dosažení nastaveného krouticího momentu klíč slyšitelně a hmatatelně vypne jako běžný mechanický momentový klíč. Kromě toho se na displeji zobrazí dosažená hodnota a může být přenesena na PC. Dodatečný režim „oznamující“ vizualizuje uživateli neustále příslušný aktuální krouticí moment. Ukládá a dokumentuje až 7500 šroubových dotažení. Automatické blokování tlačítek brání nechtěnému přestavení. Proti cizímu přestavení mohou být přednastavení chráněna kódem PIN. Klíč nabízí velmi velký rozsah měření. Integrované automatické upozornění kalibrace po počtu zatížení a časových intervalů.
  • Jednoduché zadávání odpichů: Pro nástrčné nástroje se změněným odpichem je třeba zadat pouze novou hodnotu. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.
  • QuickRelease: Bezpečná aretace a rychlá výměna nástrčných nástrojů.
  • Robustní, kompaktní pouzdro.
  • Nastavení tolerancí, jejichž dosažení se zobrazuje na přehledném displeji změnou barvy.
  • Velmi snadná obsluha; kompletní aplikace a procházení menu pouze 4 tlačítky.
  • 2složková rukojeť, odolná proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
  • Rozhraní USB pro načtení dat.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
S přestavitelnou nástrčnou ráčnou.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufříku (vel. 100 a 200), nebo ve stabilní plechové krabici (od vel. 400), a 2 baterií (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Zvláštní příslušenství:

USB adaptér, kabel s konektory jack, software SENSOMASTER 4.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.