Elektromehanski momentni ključ, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm

Št. art.: 655290 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 58,00 € /kos.
  • 140,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±2
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 100 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±2 %
Zamenljivo orodje Natično orodje
Vmesnik USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija MANOSKOP® 730DR
Celotna dolžina L 500 mm
Območje vrtilnega momenta 10 Nm - 100 Nm
Območje vrtilnega momenta 7,4 lbfft - 75 lbfft
Območje vrtilnega momenta 90 lbfin - 900 lbfin
Ločljivost nastavljanja 0,2 Nm
Ločljivost 0,1 Nm
Masa 1.232 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 17,5 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Prikazovalnik digitalno
Signalizacija sproženja optično; akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Tip baterij Mignon, AA
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Merilno orodje elektronsko
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave da
Možnost protokoliranja podatkov da
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom; izklopilno; zvočni signal
Preklop odčitavanja Nm; lbfin; lbfft
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 426,5 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 444 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 655290 100
EAN/GTIN 4018754175642
Številka proizvajalca 96501810
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Edinstven elektromehanski ključ, ki združuje funkciji prikazovanja in proženja v eni napravi. Ko je dosežen nek nastavljeni vrtilni moment, se ključ sproži slišno in na otip kot običajni mehanski momentni ključ. Poleg tega se dosežena vrednost prikaže na zaslonu in jo je možno prenesti tudi na računalnik. Dodatni način prikazovanja uporabniku kontinuirano prikazuje trenutni vrtilni moment. Shrani in dokumentira do 7500 vijačnih zvez. Avtomatska zapora tipkovnice preprečuje nenamerno spremembo nastavitev. Predhodne nastavitve je možno zavarovati proti nepooblaščenim nastavitvam s PIN-kodo. Ključ ponuja zelo veliko merilno območje. Integriran samodejni opomnik za kalibriranje glede na število obremenitev in časovni interval.
  • Preprosta določitev nastavljene vrednosti: Za natična orodja s spremenjeno vrednostjo je treba vnesti le novo vrednost. Brez zapletenega računanja z enačbami.
  • QuickRelease: Varen zaskok in hitra zamenjava natičnih orodij.
  • Robustno, kompaktno ohišje.
  • Nastavitev tolerančnih mej, pri doseganju katerih je vrednost na preglednem prikazovalniku prikazana s spremembo barve.
  • Zelo preprosto upravljanje; uporaba vseh funkcij in menijsko vodenje s samo 4 tipkami.
  • Dvokomponentni ročaj, odporen na olja, maščobe, goriva, zavorne tekočine in skidrol.
  • Vmesnik USB za odčitavanje podatkov.

Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin.
Z dvostransko natično ragljo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Vklj. s čvrstim kovčkom iz umetne mase (velikost 100 in 200) oz. v čvrstem kovinskem kovčku (od vel. 400) in 2 baterijama (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Dodatni pribor:

USB-adapter, povezovalni kabel, programska oprema SENSOMASTER 4.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.