Llave dinamométrica electromecánica, Par máximo: 100Nm

Número de artículo: 655290 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 67,86 € /piezas
  • 163,80 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Rango de par de giro mín. 10 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Longitud total L 500 mm
Peso total 1.232 g
Interfaz USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Tensión nominal 1,5 V
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Embalaje Maletín
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 444 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 426,5 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 17,5 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro lbf ft; Nm
Par de giro mín., Nm 10
Par de giro mín., lbf ft 7,4
Par máx., Nm 100
Par máx., lbf ft 75
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Unidad del par de giro Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Indicación digital
Rango de par de giro máx. 100 Nm
Certificado de prueba del fabricante sí
Messtechnik electrónica
Norma DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 6789-2
Anzeigeauflösung 0,1 Nm
Einstellauflösung 0,2 Nm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 655290 100
EAN / GTIN 4018754175642
Número del fabricante 96501810
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Llave electromecánica exclusiva, que reúne la función de visualización y la de activación en un solo aparato. Al alcanzar el par de giro ajustado, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional. Además, el valor alcanzado se visualiza en la pantalla y se puede transferir a un PC. El modo adicional de „visualización” permite al usuario visualizar continuamente el par de giro actual. Almacena y documenta hasta 7500 aprietes. El bloqueo de teclado automático previene el ajuste imprevisto. La configuración se puede proteger contra un ajuste no autorizado por medio de un código PIN. La llave ofrece un amplio campo de medición. Indicación de calibración automática integrada según el número de cargas y el intervalo de tiempo.
  • Indicación sencilla de la medida de referencia: Para herramientas insertables con calibre de puntas de referencia modificada solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • QuickRelease: Enclavamiento seguro y cambio rápido para herramientas insertables.
  • Carcasa robusta y compacta.
  • Ajuste de los límites de tolerancia que, una vez alcanzados, se indican claramente en una pantalla por medio de cambios de color.
  • Manejo muy sencillo; uso y avance en el menú a través de tan solo 4 botones pulsadores.
  • Mango de 2 componentes, resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Interfaz USB para lectura de los datos.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Con carraca insertable conmutable.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye maletín de plástico rígido (tam. 100 y 200) y una caja de chapa de acero robusta (a partir tam. 400) y 2 pilas (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Partes opcionales:

Adaptador USB, cable de conector de enganche, software SENSOMASTER 4.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.