Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin 2-3/4HD tuuma

Tuote nro.: 657600 2-3/4HD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Vääntönelikulma: 3/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Leveys b 58 mm
Korkeus h 36 mm
Kestokuormitus 650 Nm
Pistomitta S 30 mm
Hammasluku 60
Vaihtovarsi 14×18 mm
Suunnanvaihtimellinen räikkä, kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi ei
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657600 2-3/4HD
EAN / GTIN 4018754208784
Valmistajan numero 58250065

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Räikkäpää suunnanvaihtimella.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.
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
    tyyppi-Vääntönelikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin