Hylsyavainsarja QuickRelease, 1/2 tuuman nelikulma 22 osaa

Tuote nro.: 637891
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-32

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 22
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 10-32 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 454 mm
Leveys 253 mm
Korkeus 64 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat metriset mitat
QuickRelease kyllä
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637891
EAN / GTIN 4018754260911
Valmistajan numero 96031480

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
QuickRelease-sarja murtumattomassa, vaahtomuovialustallisessa ABS-muovilaatikossa. Räikkä, jatkokappale, murrosnivel ja holkkiavaimen holkki muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Osat irrotetaan toisistaan nopeasti ja helposti napin painalluksella.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 16 kpl nro 642200 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 QR-T-väännin: Nro 641350
3 QR-jatkokappaletta: Nro 641045 koot 75; 130; 255
1 QR-murrosnivel: Nro 641650
1 QR-räikkä: Nro 640440
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat