Läpimenevä räikkä, lyhyt kahva, 1/4″

Tuote nro.: 632600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
804 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 77 mm
Työskentelykulma 0 astetta
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632600
EAN / GTIN 4045197238405

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.

Käyttö:

Soveltuu työskentelyyn ahtaissa paikoissa. Tartuntakulma 0°. Pysyvä läpimenevä nelikulma, suunnanvaihdin.

Standardi:

Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.