Kiintolenkkiavain, pitkä malli 32 mm

Tuote nro.: 614200 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 32 mm
Avaimen pituus L 430 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 14 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 21 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta himmeäksi krominiklattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Rengaspuolella AS-drive kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614200 32
EAN / GTIN 4018754019380
Valmistajan numero 40103232

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Ohje:

AS-drive − erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili − kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa AS-drive-merkistä. Edut:
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin