• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Disco fibrato Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 115 mm, Grana: 80

Codice art.: 566481 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 3.50 / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF 2.90 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
315 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™II
Materiale abrasivo Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Denominazione originale prodotto 987C
Ottimizzato per il materiale INOX; Alluminio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566481 80
EAN / GTIN 30051141276497
Codice del produttore 7000045161
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La grana abrasiva ad alte prestazioni dei prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio dell'abrasivo. Capacità di asportazione molto più alta con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Modello Cubitron™ II. Massima capacità di asportazione.
Il materiale abrasivo supplementare assicura una lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento riducendo l’intasamento su materiali teneri.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi lamellari.
Per lavorazione di acciaio legato, alluminio, titanio e leghe di nichel.

Download & documenti

Prodotti correlati