kovapuukahva 140 mm

Tuote nro.: 519400 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 775 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 395

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Standardi DIN 395
sopii viilanpituudelle (litteät, kolmikulmaiset, puolipyöreät viilat) 250 mm
Sopii viilanpituudelle (nelikulma-, pyöröviilat) 300 mm - 350 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519400 140
EAN / GTIN 2050001029553

Kuvaus

Malli:

Kovapuuta, PEFC-sertifioiduista metsistä, käteen sopiva muoto. Kiinnityshela saumatonta teräsputkea, painettu syvälle kahvaan; kädensija ei siksi halkea kiinnitettäessä viila kahvaan lyömällä. Kiinnityshela on pysyvästi kiinnitettynä kahvaan.
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin