Supporto universale per comparatori con serraggio idraulico

Codice art.: 441950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 260 mm
Lunghezza base di appoggio 250 mm
Larghezza base di appoggio 60 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441950
EAN / GTIN 4029713287399

Descrizione

Esecuzione:

Base lavorata su tutti i lati con superfici di appoggio rettificate. Parte inferiore a prisma per il montaggio su alberi e corpi cilindrici. Lato superiore con scanalatura a T per lo scorrimento dell'asta di misura. Colonne robuste. Braccio trasversale con microregolazione posta sul portacomparatore.
Con serraggio idraulico del braccio snodato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale.

Uso:

Per controlli di concentricità su macchine utensili e dispositivi di misura o per la misurazione di parallelismo nelle superfici di guida.