{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 200 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 3 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Karan mittausalue | 25 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Paino | 3,4 kg | |
Mittauskärkien määrä | 4 | |
Säätömittojen määrä | 4 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420810 200-300 | |
EAN / GTIN | 4946368215136 | |
Valmistajan numero | 104-141A |