{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 700 mm - 800 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 3 µm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Karan mittausalue | 25 mm | |
Mittarummun ⌀ | 21 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Paino | 14,8 kg | |
Mittauskärkien määrä | 4 | |
Säätömittojen määrä | 4 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420810 700-800 | |
EAN / GTIN | 2050001059994 | |
Valmistajan numero | 104-146A |