5-akseliset kiristimet Xpent, Tyyppi: 0

Tuote nro.: 361100 0
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
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Kiinnitysalue S1 6 mm - 88 mm
Kiinnitysalue S2 84 mm - 168 mm
Kiinnitysalue S3 159 mm - 243 mm
Kiinnitysalue S4 239 mm - 301 mm
Pituus L 362 mm
Perusrungon korkeus c 125 mm
c1 85 mm
Leveys B 100 mm
Uraleveys n H7 20 mm
Korkeus h 40 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 32 kN
Suurin kiristysmomentti 65 Nm
Paino 19 kg
Avainkoon mitat 5 mm; 8 mm
Suurin karan jatke 80
Värikoodi sopiville tarvikkeille Xpent0
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925
Valmistajan numero 361100 0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
  • Joustava, modulaarinen kiinnitysjärjestelmä.
  • Kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu.
  • Kiinnitysvoima enintään 40 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
  • Kumpikin kiinnitysmoduuli voidaan paikoittaa erikseen peruskiskoon.
  • Säädettävä kiinnitys- ja säätöalue.
  • Toistotarkkuus < 0,01 mm.
  • Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, mitta 200 mm.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti oikeaan 5-sivuiseen työstöön.
Yhdisteltäessä erilaisia leukoja voidaan käyttää perinteistä, tasapintaista kiinnitystä tai aihiokiinnitystä.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karanjatke, kampi / 6-kulmainen ruuvitaltta (tyypissä 1S), kiinteä kiinnitysmoduuli, liikkuva kiinnitysmoduuli.

Erikoistarvike:

Kiinnitysmoduuli nro 361105361110, keskileuka nro 361111, peruskiskot 361115, kara nro 361119, karan jatkokappale nro 361120, kiinnitysrauta nro 361165, momenttiavain nro 656050 koko 120, kuusiokolohylsy nro 643329, työkappaleen tuki nro 360094, päälileuat nro 361123361138.

Ohje:

Yhteensopivat päällileuat nro 361123361137 ja suojaleuat nro 361140361151 eivät sisälly toimitukseen. Kiristystilanteessa S4 tarvitaan lisäksi karanjatke nro 361120. Työkalun täydellistä voitelua varten suosittelemme monikäyttöistä rasvaa nro 083592 PLUS.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Jyrsintään tarkoitettuun koneeseen asennettava kiinnitysväline.
  • Raakatyökappaleiden tai osittain työstettyjen työkappaleiden kiinnitykseen.
  • Säätö työkappaleen geometrian mukaan mahdollista eri mallien ja päällileukojen avulla.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä sorvaukseen.
  • Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.