• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lente protettiva, Modello: 200

Codice art.: 358982 200
Sconto
CHF 62.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lente protettiva
Diametro 200 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358982 200
EAN / GTIN 4170000186229
Produttore/persona responsabile INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Descrizione

Esecuzione:

Insight KB offre un controllo visivo costante del processo nella sala macchine. La macchina diventa più facile da usare e l’intero processo di lavoro diviene notevolmente più efficiente e sicuro, con una riduzione dei costi di scarto.
  • Effetto perlato grazie a uno speciale rivestimento.
  • Spessore 0,3 mm.
  • Nessun montaggio a vite necessario, facile fissaggio grazie a uno speciale strato adesivo.
  • Set per il montaggio incluso.

Vantaggi:

  • La posizione sulla lente protettiva della macchina può essere scelta liberamente.
  • Operazioni di montaggio molto ridotte.
  • Utilizzo flessibile, anche per porte e vetri curvi.
  • Sostituzione semplice.
  • Nessun montaggio a vite necessario, facile fissaggio grazie a uno speciale strato adesivo.
  • La produzione può iniziare subito dopo il montaggio.
  • Effetto perlato grazie a uno speciale rivestimento.
  • Made in Germany.

Fornitura:

1 lente protettiva, 1 spatola, 1 panno.

Nota:

La lente protettiva trasparente non è destinata all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX). Una lavorazione a secco e trucioli molto affilati/caldi (ad esempio durante la fresatura ad alto avanzamento) possono danneggiare la superficie e comprometterne l’effetto.
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello