Kierteitysistukan pikavaihtopidin MLA 16

Tuote nro.: 338120 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysholkeille ER 16 mm
kierteitysalueelle M3 - M12
Ulkonema L 24 mm
Ulko-⌀ D 28 mm
Kiristysalue ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 16
Suurin kiristysmomentti 60 Nm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338120 16
EAN / GTIN 4045197336170

Kuvaus

Sopii:

Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä MLA, pituuden hienotasaus nro 338100 − 338121.

Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit, katso nro 309399309447.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript