CENTRO P ER -kiristysholkkipidike - lieriömäinen 16

Tuote nro.: 300682 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Centro P
ER-kiristysholkeille 16
Sisäjäähdytys kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 0,5 mm - 10 mm
Ulko-⌀ D 22 mm
Varren ⌀ d 16 mm
Varren pituus L1 117 mm
L2 33 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300682 16
EAN / GTIN 2050001705686
Valmistajan numero 42316001500

Kuvaus

Malli:

Lieriömäiset rungot, Fahrion CENTRO P ilman kiinnitysmuttereita.
Läpireikä sisäjäähdytykseen.

Käyttö:

Kiristysistukan jatkamiseen weldon- tai kiristysholkki-istukoissa.

Erikoistarvike:

Kiristysavaimet nro 30 9754; 30 9756.
ER-kiristysholkit nro 309365  - 309372, ER-Mini-CP-mutterit nro  309655; 309665.

Ohje:

Ei sovellu kutistukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "Centro P" Näytä kaikki