Kääntöteränpidin 25/16 mm

Tuote nro.: 251706 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin MVJNR/L 2525M16
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 32 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Aluslevy 259031 39
Ruuvi aluslevylle 259025 3
Kiinnitysrauta 259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle 259021 1
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251706 25/16
EAN / GTIN 4045197651020

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript