{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 120416 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | HB7140-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VR | |
Lastuamissyvyys ap | 2 mm - 8 mm | |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 40 m/min - 180 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250455 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928061 |