Tarkkuuskarasarja ⌀ 9,75−101,1 mm ER40

Tuote nro.: 237512 ER40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä ER40
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskaratyökalu ER voidaan sovittaa suoraan ER40-kiristysholkki-istukkaan.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm, ja kääntöteränpitimille.
Voidaan suurentaa adapterilla ja WSP-pitimellä ⌀ 152,1 mm saakka.
Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.
Poraustuurnat sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi CC..0602.
Kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi CC..09T3.

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: nro 237513 ER40
1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): nro 237630 poraustuurna ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
nro 237634 poraustuurna ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
nro 237640 poraustuurna ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
nro 237642 poraustuurna ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm);
1 kääntöteränpidin: nro 237645 koolle ⌀ 87,75 − 101,1 mm (sovittimella nro 237534 enint. ⌀ 114,1 mm).
1 kääntöterä kutakin: nro 260052 koko CU7010 (tai käytettävä CC..0602);
nro 260058 koko CU7010 (tai käytettävä CC..09T3).

Varaosa:

Numeroihin 237630237642: Kääntöterän ruuvi nro 219830.
Numeroihin 237645; 237531; 237532: Kääntöterän ruuvi nro 219805.

Suositus:

Mieluiten kääntöterien nro 237695237698 kanssa.

Ohje:

Kääntöterän pidike 237531, ø-alueen laajennus 105,75 - 119,1 mm (enintään 132,1 adapterin 237534 kanssa).
Kääntöterän pidike 237532, ø-alueen laajennus 125,75 - 139,1 mm (enintään 152,1 adapterin 237534 kanssa).
Leikkuusuunnan on oltava ± 20° Sorvausjakso!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat