KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 22 mm

Tuote nro.: 236604 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 5×D
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Pentron®
Nimellis-⌀ D 22
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 5×D
Varsi ABS
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 110 mm
Ulkonema LA 142 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 07T208 20-...
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236604 22
EAN / GTIN 4047109181793
Valmistajan numero U45 52200

Kuvaus

Malli:

Poraustoleranssi: D − 0,1 / + 0,35

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605236610.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttö vähennettävä 70 %:iin.

Ohje:

  • Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.
  • Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.
  • Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax = 0,25 mm.
  • Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ = D + 0,5 mm.
  • PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin