{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 1 mm | |
maksiminousu | 3 mm | |
Laji | HB7720 | |
Lastuava aine | KM | |
Kierretyyppi | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Terien mitoitus | Osaprofiili | |
Käyttö | Sisä ja ulko | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
Syvyys t | 3,7 mm | |
kierteelle ≥ | M32 | |
tyyppi | P26 | |
Terien lkm Z | 6 | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Leikkaussuunta | oikea ja vasen | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |
Tuotekoodi | 217285 1-3 | |
EAN / GTIN | 4045197445476 |