Säteittäiskääntöterä 5

Tuote nro.: 216841 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
523 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7525
Syöttö fz / hammas 0,1 mm - 0,4 mm
Pituus L 15 mm
Leveys B 9,52 mm
Teränpaksuus S 3,18 mm
sopiva sädejyrsin 216825 2
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216841 5
EAN / GTIN 4062406706517

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
390
Teräs < 750 N/mm²
P
300
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen kääntöterä, ensi sijassa teräkselle, runsasseosteisille teräsmateriaaleille ja valulle. Optimoitu lastunkatkaisija esteettömään lastuamiseen.

Ohje:

Käytettävissä myös sädesorvaustyökalussa nro 294500.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Säde r Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin