Tasojyrsin, 43° Octo 63/7 mm

Tuote nro.: 213300 63/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Terien lkm Z: 7
  • Asetuskulma κ: 43
  • Jyrsintäkäyttö: Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 7
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 43 astetta
Jyrsintäkäyttö Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax 72 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä OF.. 050405
Kääntöterä-ruuvisarja 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Asetuskulma κ 43 astetta
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213300 63/7
EAN / GTIN 4045197131034

Kuvaus

Malli:

43° tasojyrsin, jopa 8 särmää kääntöterää kohti.

Käyttö:

Erittäin positiivisen mitoituksen ansiosta saadaan aikaan erinomainen pinnanlaatu. Pehmeästi lastuava tasojyrsin.

Ohje:

Kaikkien 8 särmän käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään aina määriteltyyn suuntaan.
Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin