{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Pakkaus | Kotelo | |
| Kemikaalinkestävyys | JKLNPST | |
| Sisältö kpl | 50 kpl | |
| Tyyppi | Tyyppi A | |
| Paksuus | 0,26 mm | |
| Väri | sininen | |
| Tuotetyyppi | käsineet | |
| Käyttöalue | kemikaalisuoja; viiltosuoja | |
| Käsineen koko | 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 10 | |
| Kiinnitys | ei ole | |
| Uudelleenkäyttö | Yksi tapa | |
| Yksikkö | kpl | |
| AQL (hyväksytty laatutaso) | 1,5 | |
| Standardi | EN 374:2016; EN ISO 21420 | |
| Alusta | Nitril | |
| Pinnoite | ei pinnoitetta | |
| Vuorillinen | ei | |
| Ominaisuudet | DMF-vapaa; lateksivapaa | |
| Suojausluokka | III | |
| Pituus yhteensä | 300 mm | |
| Kokonaispaino | 15,8 g |
| Tuotekoodi | 094792 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197974914 | |
| Valmistajan numero | 094792 10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |