{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellispitovoima | 350 N | |
⌀ | 32 mm | |
Korkeus | 7 mm | |
Korkeus kierteineen | 15,5 mm | |
Magneettisydämen materiaali | neodyymi | |
Pintamateriaali | sinkitty | |
Kierre | M5 | |
Kierreholkki | kyllä | |
Lämmönkestävyys enintään | 80 °C | |
Paino | 48 g | |
Tuotetyyppi | Tasomagneetti |
Tuotekoodi | 085924 32 | |
EAN / GTIN | 2050001737786 | |
Valmistajan numero | E777 |