Nappimagneetti, sisäkierteellinen 10 mm

Tuote nro.: 085924 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
353 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 25 N
10 mm
Korkeus 4,5 mm
Korkeus kierteineen 11,5 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Pintamateriaali sinkitty
Kierre M3
Kierreholkki kyllä
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
Paino 4,5 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085924 10
EAN / GTIN 2050001737731
Valmistajan numero E772

Kuvaus

Malli:

  • Lämmönkestävyys 80 °C asti.
  • Sinkitty pinta, magneettiydin Neodymiä.
  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Ohje:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin