Nappimagneetti, sisäkierteellinen 25 mm

Tuote nro.: 085924 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
899 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 200 N
25 mm
Korkeus 7 mm
Korkeus kierteineen 14 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Pintamateriaali sinkitty
Kierre M4
Kierreholkki kyllä
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
Paino 34 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085924 25
EAN / GTIN 2050001737779
Valmistajan numero E776

Kuvaus

Malli:

  • Lämmönkestävyys 80 °C asti.
  • Sinkitty pinta, magneettiydin Neodymiä.
  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Ohje:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin