Teflon-tiivistysnauha GOLD

Tuote nro.: 083319 GOLD
(0,97 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 719 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GT
Kemiallinen perusta Polytetrafluorieteeni (PTFE)
Käyttölämpötila-alue −240 °C - 260 °C
Ominaisuudet palamaton; ei haurastu; ei liimaudu
Kierretyypille Kaikki
Väri keltainen
Pituus 12 m
Leveys 12 mm
Paksuus 0,1 mm
Säilytyslämpötila 20 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 60 kk
Tuotetyyppi Tiivistenauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Valmistajan numero 6111500120012

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. Täydellinen pintakosketus takaa sataprosenttisen tiiviyden. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.
Erityisen voimakas, tiheä, elastinen ja erittäin laadukas teflonteippi kaikille kierretyypeille. Soveltuu propaanille, butaanille, maakaasulle, bentseenille ja polttoaineilla, lämpötila-alue −240 ... 260 °C.

Käyttö:

Aineesta, putkesta ja kierteen koosta riippuen käytettävissä n. 100 baariin asti (vaatii omia kokeiluja), 200 °C:ssa kork. 16 bar.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin