Teflon-tätningsband GOLD

Art-nr: 083319 GOLD
(SEK 10,79 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 719 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GT
Kemisk bas Polytetrafluoretylen (PTFE)
temperaturområde −240 °C - 260 °C
Egenskap obrännbar; kan inte försprödas; klibbar inte
för gängtyp Alla
Färg gul
Längd 12 m
Bredd 12 mm
Tjocklek 0,1 mm
lagringstemperatur 20 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 60 månad
Produktslag Tätningsband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083319 GOLD
EAN/GTIN 4260205360040
Tillverkarens nummer 6111500120012

Benämning

Utförande:

Tätningsmedlen ersätter hampa, tätningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En fullständig ytkontakt garanterar 100 % täthet. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tätningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.
Extra kraftfull, tät och elastisk teflontejp av högsta kvalitet, för alla gängtyper. Lämplig för propan, butan, naturgas, bensol och drivmedel, temperaturområde −240 till 260 °C.

Användningsdata:

Kan allt efter medier, rörledning och gängdimension användas vid upp till cirka 100 bar (egna försök behövs), vid 200 °C upp till högst 16 bar.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tätningsmedlet appliceras.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen