Teflonska brtvena nit, 12 m, tip: GOLD

Artikl br.: 083319 GOLD
Cijena po 1 Piece (0,91 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.664 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača GT
Kemijska baza Politetrafluoretilen (PTFE)
Temperatura na području primjene −240 °C - 260 °C
Osobina nezapaljivo; ne lomi se; ne lijepi se
za vrstu navoja Svi
Boja žuto
Duljina 12 m
širina 12 mm
Debljina 0,1 mm
Temperatura skladištenja 20 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 60 mjesec
Vrsta proizvoda Brtvena vrpca

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Broj proizvođača 6111500120012
Proizvođač/odgovorna osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Opis

Izvedba:

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni kontakt na gornjoj površini jamči 100%-tnu zabrtvljenost. Odvrtanje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.
Posebno snažna, nepropusna, elastična teflonska traka najviše kvalitete, za sve vrste navoja. Pogodna za propan, butan, zemni plin, benzol i goriva, temperaturno područje −240 do 260 °C.

Upotreba:

Ovisno o mediju, cijevi i veličini navoja, primjena je moguća do oko 100 bara (potrebno je obaviti vlastita testiranja), na 200 °C do najviše 16 bara.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.