Teflonová těsnicí páska, 12 m, Typ: GOLD

Artiklové číslo: 083319 GOLD
Cena za 1 ks (CZK 21,42 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 606 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GT
Barva Žlutá
Chemický základ Polytetrafluoretylén (PTFE)
Minimální teplota použití -240 °C
Maximální provozní teplota 260 °C
Šířka 12 mm
Tloušťka 0,1 mm
Teplota skladování min. 20 °C
Vhodné pro oblast použití závitové těsnění
Délka 12 m
Doba použitelnosti od data výroby 60 měsíce
Vhodné pro materiál Benzol; Butan; Zemní plyn; uhlovodíky; Propan
Vlastnosti těsnění Nelepí
Druh produktu Těsnicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Číslo výrobce 6111500120012
Výrobce/odpovědná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásky a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. Dokonalý kontakt s povrchem zaručuje 100% těsnost. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.
Obzvláště pevná, těsná, elastická teflonová páska nejvyšší kvality, pro všechny druhy závitů. Vhodné pro propan, butan, zemní plyn, benzol a paliva, teplotní rozsah −240 až 260 °C.

Použití:

V závislosti na médiu, potrubí a velikosti závitu, možnost použití do tlaku cca 100 bar (potřebné vlastní pokusy), při teplotě 200 °C do max 16 bar.