Kitkapora vakio (kauluksella) M6

Tuote nro.: 082730 M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Alkureiän ⌀ 5,4 mm
Varren ⌀ 6 mm
Maksimaalinen materiaalin lujuus 2,9 mm
Suositeltu käyttöteho 1 kW
Suositeltu kierrosluku 2 400 min-1
Kierrekoolle M M6
Tuotetyyppi Kitkaporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082730 M6
EAN / GTIN 2050001740205
Valmistajan numero 100540

Kuvaus

Malli:

Kovametallinen kitkapora alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä.

Kuvaus:

Kierrosluku ja kitkakuumeneminen aiheuttaa paikallista kitkakuumenemista, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.
Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

  • Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtapoihin (esim. kiristysmutterit).
  • Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.
  • Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.
  • Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).
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
    Kierrekoolle M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin