Punta standard (con collare) M6

Codice art.: 082730 M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforo 5,4 mm
⌀ Gambo 6 mm
Spessore massimo del materiale 2,9 mm
Potenza raccomandata 1 kW
Velocità consigliata 2.400 min-1
Per filettatura M M6
Tipo di prodotto Punta per foratura a flusso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082730 M6
EAN / GTIN 2050001740205
Codice del produttore 100540

Descrizione

Esecuzione:

Punta in metallo duro per la realizzazione di prefori preliminari alla maschiatura a rullare.

Descrizione:

La velocità e l’attrito generano calore a livello locale e la conseguente plastificazione di ogni tipo di materiale metallico. In questo modo è possibile realizzare in pochi secondi tagli chiusi senza trucioli su più spessori iniziali.
L'utensile in HM ruota velocemente sulla lamiera e generando calore per attrito consente la realizzazione di fori rinforzati su tubo o lamiera in pochi secondi, senza asportazione di truciolo. Sotto l'effetto della temperatura il materiale diventa plastico e la punta lo attraversa collocando ai lati il materiale stesso.

Vantaggi:

  • Notevole risparmio di tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali (per esempio dadi autofrenanti).
  • Senza trucioli né rifiuti; sostituisce dadi saldati, pressati e di ribattini.
  • Base robusta per filettatura con forze di estrazione elevate.
  • Per gli spessori del materiale e le misure dei filetti più comuni (filettatura a norma DIN 13).
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
    Per filettatura M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello