{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kernloch-⌀ | 5,4 mm | |
| Schaft-⌀ | 6 mm | |
| maximale Materialstärke | 2,9 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2.400 min-1 | |
| für Gewinde M | M6 | |
| Produktart | Fließbohrer |
| Artikelnummer | 082730 M6 | |
| EAN / GTIN | 2050001740205 | |
| Herstellernummer | 100540 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com |