{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kiaurymės ⌀ | 5,4 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Didžiausias medžiagos storis | 2,9 mm | |
rekomenduojama galia | 1 kW | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 400 min-1 | |
sriegiams M | M6 | |
Produkto rūšis | Terminis grąžtas |
Produkto numeris | 082730 M6 | |
EAN / GTIN | 2050001740205 | |
Gamintojo numeris | 100540 |