Vrták pro termální vrtání Standard (s límcem), Pro závity M: M6

Artiklové číslo: 082730 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závity M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 5,4 mm
⌀ stopky 6 mm
Maximální tloušťka materiálu 2,9 mm
Doporučený výkon pohonu 1 kW
Doporučené otáčky 2 400 min-1
Pro závity M M6
Druh produktu Vrtáky pro termální vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082730 M6
EAN / GTIN 2050001740205
Číslo výrobce 100540
Výrobce/odpovědná osoba Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com

Popis

Provedení:

Tvrdokovové vrtáky pro termální vrtání otvorů pod závit jako přípravy pro zhotovování závitů.

Popis:

Pomocí otáček a třecího tepla při tření se vytváří lokální třecí teplo, které plastifikuje kovové materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund beztřískově zhotovovat uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.
Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztřískově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

Výhoda:

  • Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtahovací matice).
  • Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýtovací, navařovací a lisované matice.
  • Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.
  • Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závity dle DIN 13).