Broca de fricción estándar (con cuello), Para rosca M: M6

Número de artículo: 082730 M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de agujero para roscar 5,4 mm
⌀ de mango 6 mm
Grosor máximo de material 2,9 mm
Potencia de accionamiento recomendada 1 kW
N.º revoluciones recomend. 2.400 min-1
Para rosca M M6
Tipo de producto Taladros por fricción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 082730 M6
EAN / GTIN 2050001740205
Número del fabricante 100540
Fabricante/responsable Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com

Descripción

Ejecución:

Broca de fricción térmica de metal duro para la producción de agujeros para roscar como preparación para el laminado de roscas.

Descripción:

Mediante las revoluciones y el calor de fricción se genera localmente calor de fricción que plastifica materiales metálicos de todo tipo. De este modo se pueden taladrar en pocos segundos orificios de paso cerrados en numerosos materiales de partida, sin formación de viruta.
La broca de fricción térmica genera calor de fricción mediante el contorno poligonal de metal duro, que plastifica materiales metálicos de todo tipo. De este modo se pueden taladrar en pocos segundos orificios de paso cerrados en numerosos materiales de partida, sin formación de viruta.

Ventaja:

  • Ahorro notable de costes y tiempo en comparación con los procedimiento convencionales (p. ej., tuercas remachables ciegas).
  • Sin virutas, sin residuos, sustituye las tuercas remachables, para soldar y prensadas.
  • Base sólida para roscas con gran fuerza de arranque.
  • Para todos los grosores de material y tamaños de rosca corrientes (rosca según DIN 13).