Folyatófúró, standard (gallérral) M6

Cikkszám: 082730 M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Magfurat ⌀ 5,4 mm
Szár ⌀ 6 mm
Maximális anyagvastagság 2,9 mm
Ajánlott meghajtási teljesítmény 1 kW
Ajánlott fordulatszám 2 400 min-1
M menethez M6
Termék fajtája Folyatófúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082730 M6
EAN / GTIN 2050001740205
Gyártó száma 100540

Leírás

Kivitel:

Keményfém folyatófúró magfuratok készítéséhez a menetformázás előkészítéseként.

Leírás:

A fordulatszám és a súrlódási hő következtében helyi súrlódási hő alakul ki, amely minden fémes anyagot alakíthatóvá tesz. Ezáltal a kiindulási anyagvastagság többszörösében alakíthatóak ki forgácsmentesen zárt átvezetések néhány másodperc alatt.
A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

Előny:

  • Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.
  • Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.
  • Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.
  • Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).
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
    M menethez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz