{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Lastuamisneste | ei | |
| Varren halkaisija DS | 6 mm | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Valmistajamerkintä | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni | |
| Terän halkaisija, min. Dc min. | 3,7 mm | |
| Konfiguroitava | ei | |
| Tuotteen nimitys (tyyppi) | UNI | |
| Käyttö poraustavalla | läpireikä | |
| Lastuamisryhmä | M (ruostumaton teräs); N (ei-rautametalli); P (teräs) | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Tuotetyyppi | Kitkaporat | |
| Ausführung Kragen | Standard (mit Kragen) | |
| Kierrekoolle M | M4 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Materiaalin paksuus maks. | 2,5 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 0,8 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2 700 min-1 |
| Tuotekoodi | 080751 M4 | |
| EAN / GTIN | 4069515008617 | |
| Valmistajan numero | 080751 M4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |