Teollisuusimuri, Valmistajamerkintä: IVRL65/24

Tuote nro.: 078522 IVRL65/24
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tehonkulutus 2 400 W
Säiliöiden tilavuus 65 l
Liitäntöjen nimellisarvot DN50 mm
Pituus 737 mm
Leveys 532 mm
Korkeus 1 326 mm
Kaapelin pituus 6 m
Turbiinien lkm 2
Ilmavirran määrä 144 l/s
Tyhjiö 235 mbar
Toimintaääni 70 dB(A)
Pölyluokka − imuri L
Paino 43 kg
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078522 IVRL65/24
EAN / GTIN 4066529164117
Valmistaja/vastuuhenkilö Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Kuvaus

Malli:

Teollisuusimuri soveltuu jäähdytysaineiden, voiteluemulsioiden, veden tai öljyn imuun ja erotteluun kiinteiden aineiden (esim. metallilastujen) yhteydessä.
  • Pieni koko ja kestävä materiaali takaavat erinomaisen liikkuvuuden.
  • Erinomainen käytön joustavuus ja pitkä käyttöikä, öljynkestävä verkkokaapeli.
  • Imutoiminto imupään 360° kääntyvän letkuliitännän kautta.
2-moottorinen 2,4 kW:n teollisuusimuri, jossa on kallistettava alusta ja 65 litran säiliö.

Ohje:

100 litran ruostumattomalla terässäiliöllä varustettu malli on saatavana numerolla 078522 koko IVR-L100DP.