Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 125×20×32, Tyyppi: EK80

Tuote nro.: 596100 EK80
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
Hioma-aine jalokorundi, valkoinen
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 80
Hienousaste hieno
Erittely Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M
Kavennusrenkaan sisä-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Muoto 1
Laikan ⌀ D 125 mm
Laikan leveys T 20 mm
Reiän ⌀ H 32 mm
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 596100 EK80
EAN / GTIN 9003172817194
Valmistajan numero 281719
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.

Käyttö:

Karkaistuille teräksille ja HSS:lle.

Erittely:

Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Ohje:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.