Poravasara GBH540DCE

Tuote nro.: 075510 GBH540DCE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • Varsi: SDS Max
  • Työkalunpitimen muoto: SDS Max

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Varsi SDS Max
Valmistajamerkintä GBH 5-40 DCE
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 40 mm
Suurin iskutiheys 3 050 min-1
Iskuenergia 8,8 J
Tehonkulutus 1 150 W
Työkalunpitimen muoto SDS Max
Paino 6,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 10,5 m/s2
soveltuu materiaalille Muuri; Betoni; kivi; teräs
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Poravasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075510 GBH540DCE
EAN / GTIN 3165140461214
Valmistajan numero 0611264000

Kuvaus

Malli:

Iso yleiskäyttöinen poravasara, jossa on voimakas iskukoneisto (iskuenergia 8,8 J) ja SDS-max-työkalupidin.
  • Värähtelyvaimennus Vibration-Control huolehtii miellyttävästä työskentelystä myös aikaa vievissä töissä.
  • Kytkimen automaattinen lukitus takaa hyvän käyttömukavuuden jatkuvissa talttasovelluksissa.
  • Constant-Electronic, huoltonäyttö ja valmiustilanäyttö mahdollistavat hyvän käyttömukavuuden.
  • Säätöpyörä kierros- ja iskuluvun joustavaan säätöön takaa optimaalisen tehon.

Etu:

Vibration-Control.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkädensija, konepyyhe.
Mukana rasvaputkilo, lisäkahva, koneliina ja salkku.

Ohje:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin