Kovametallinen monikäyttöpora 8 mm

Tuote nro.: 787040 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Varsi: Lieriövarsi.

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 8 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Varsi Lieriövarsi.
Kierukkaosan pituus 80 mm
Kokonaispituus 120 mm
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Monikäyttöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 787040 8
EAN / GTIN 9002740008163
Valmistajan numero 0017200800100

Kuvaus

Malli:

Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, erittäin terävä ja kova teräosa. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.

Käyttö:

Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien vakioporaus.

Ohje:

Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin